Schneider - Lakáselosztó teleajtó 5 soros IP40 GT22786 - PRA16524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432359157
Sonepar cikkszám
GT22786
Gyártói cikkszám
PRA16524
Gyártói típuskód
Pragma PRA16524
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Lakáselosztó teleajtó 5 soros