Schneider - Lakáselosztó teli. ajtó 4 soros IP40 SN163654 - LVSSDP424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 568 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481077059
Sonepar cikkszám
SN163654
Gyártói cikkszám
LVSSDP424
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSSDP424
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
568 mm
Szín:
fehér
Magasság:
796 mm
Védettség (IP):
IP41
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
48.4 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Lakáselosztó teli. ajtó 4 soros IP40