Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztóhoz 405-ös ajtózár+2 db kulcs GT28301 - PRA90039

MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztóhoz 405-ös ajtózár+2 db kulcs GT28301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyhornyú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432360115

Sonepar cikkszám

GT28301

Gyártói cikkszám

PRA90039

Gyártói típuskód

Pragma PRA90039

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyhornyú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Lakáselosztóhoz 405-ös ajtózár+2 db kulcs