Nem visszaküldhető

Schneider - Lakáselosztóhoz 50 mm2 sorkapocsblokk 2db/csom GT27609 - PRA90045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztóhoz 50 mm2 sorkapocsblokk 2db/csom GT27609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432359935

Sonepar cikkszám

GT27609

Gyártói cikkszám

PRA90045

Gyártói típuskód

Pragma PRA90045

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-50 mm2

Bemenetek száma:

0

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

50-50 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Sorkapocs 50mm2, 2-es készlet. termék vagy komponens típusa: sorkapocs - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor r