Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztóhoz 8 egységes sorkapocs-összekötő GT27611 - PRA90050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztóhoz 8 egységes sorkapocs-összekötő GT27611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432360191

Sonepar cikkszám

GT27611

Gyártói cikkszám

PRA90050

Gyártói típuskód

Pragma PRA90050

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

Elágazásblokk-készlet 8 lépéses, sorkapocshoz. készülék rövid megnevezése: 8 blokk csatlakozás - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldások