Schneider - Lakáselosztóhoz biztonsági zár 2-soros G17231 - 13315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17231
Gyártói cikkszám
13315
Gyártói típuskód
Start 13315
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Lakáselosztóhoz biztonsági zár 2-soros