Schneider - Lakáselosztóhoz csatlakozóblokk 22furat G01447 - 13578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 16 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430135784
Sonepar cikkszám
G01447
Gyártói cikkszám
13578
Gyártói típuskód
Mini Pragma 13578
Érkeresztmetszet:
16 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
Elosztó sorkapocs-blokk, 80A, 22 furat. termékcsalád: Pragma D, Kaedra, Pragma C, Mini Pragma. Előnyök : 3 X praktikusabb. A Kaedra rendszer egyesíti a villamos létesítmények lényeges funkcióit: az energiaellátást, energiaelosztást, a védelmet és a vezérl