Schneider - Lakáselosztóhoz csatlakozóblokk 80A 4furat G01444 - 13575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 16 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430135753
Sonepar cikkszám
G01444
Gyártói cikkszám
13575
Gyártói típuskód
Mureva 13575
Érkeresztmetszet:
16 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
Lakáselosztóhoz csatlakozóblokk 80A 4furat