Schneider - Lakáselosztóhoz kulcsos zár Mini Pragmához G01506 - 14180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyhornyú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430141808
Sonepar cikkszám
G01506
Gyártói cikkszám
14180
Gyártói típuskód
Mini Pragma 14180
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyhornyú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Bizt. kulcs, Mini Pragma házhoz. termékcsalád: Mini Pragma - készülék rövid megnevezése: biztonsági kulcs.