Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztóhoz modultakaró 10db-os készlet G17281 - 13229

MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztóhoz modultakaró 10db-os készlet G17281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430132295

Sonepar cikkszám

G17281

Gyártói cikkszám

13229

Gyártói típuskód

Mini Pragma 13229

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

9003

Lakáselosztóhoz modultakaró 10db-os készlet