Schneider - Lakáselosztóhoz modultakaró 6db-os készlet GT24605 - PRA91020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 324 mm
Modulszélesség - 1
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432360481
Sonepar cikkszám
GT24605
Gyártói cikkszám
PRA91020
Gyártói típuskód
Pragma PRA91020
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
324 mm
Modulszélesség:
1
Magasság:
0 mm
RAL-szám:
9003
Kivágott lapok. termékcsalád: Pragma - termék vagy komponens típusa: lezáró lemez. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus megjelenést., Igazán jó me