Schneider - Lakászelosztó homloklap 3 sor 12 modul süllyesztett átlátszó SN077030 - MIP30312T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 502 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 502 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150241
Sonepar cikkszám
SN077030
Gyártói cikkszám
MIP30312T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP30312T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
502 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
502 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly. 3x12modul, PEN sín, fehér. termékcsalád: Mini Pragma - termék vagy komponens típusa: Elülső rész - előlap típusa: átlátszó. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiselosztó