Schneider - Lakászelosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x4 modul, PEN sín, krém SX009308 - MIP40104T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 252 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150548
Sonepar cikkszám
SX009308
Gyártói cikkszám
MIP40104T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP40104T
Szélesség:
150 mm
Magasság:
252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
252 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x4 modul, PEN sín, krém