Schneider - Lapra forduló könyökelem, 100-250 A IP55 SX006237 - KSA250DLE4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004100
Sonepar cikkszám
SX006237
Gyártói cikkszám
KSA250DLE4A
Gyártói típuskód
KSA250DLE4A
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Lapra forduló könyökelem, 100-250 A