Schneider - Lapra forduló könyökelem, 100-250 A IP55 SX006387 - KSC250DLE40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Hosszúság - 250 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677588
Sonepar cikkszám
SX006387
Gyártói cikkszám
KSC250DLE40
Gyártói típuskód
KSC250DLE40
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Hosszúság:
250 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Lapra forduló könyökelem, 100-250 A