Schneider - Lapra forduló könyökelem, 1000 A IP55 SX006206 - KSA1000DLE40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 0.25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003547
Sonepar cikkszám
SX006206
Gyártói cikkszám
KSA1000DLE40
Gyártói típuskód
KSA1000DLE40
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
0.25 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Lapra forduló könyökelem, 1000 A