Schneider - Lapra forduló könyökelem, 800 A IP55 SX006434 - KSC800DLF40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 800 A
Hosszúság - 290 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677687
Sonepar cikkszám
SX006434
Gyártói cikkszám
KSC800DLF40
Gyártói típuskód
KSC800DLF40
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
800 A
Hosszúság:
290 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Lapra forduló könyökelem, 800 A