Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LCD kijelző 4x20 karakter 20 gomb 24VDC SN027292 - XBTR410

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LCD kijelző 4x20 karakter 20 gomb 24VDC SN027292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Display típusa - LCD háttérmegvilágítással

  • Kijelző sorok száma - 4

  • Megjelenített karakterek száma soronként - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119000048

Sonepar cikkszám

SN027292

Gyártói cikkszám

XBTR410

Gyártói típuskód

XBTR410

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Display típusa:

LCD háttérmegvilágítással

Kijelző sorok száma:

4

Megjelenített karakterek száma soronként:

20

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

Max. karaktermagasság, kijelző:

17.36 mm

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

Alfa billentyűzettel:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

512 kByte

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Front magassága:

118 mm

Funkciógombok száma, programozható:

12

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

8

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Nem

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Nem

Receptúrákkal:

Nem

Szintek száma, jelszóvédelem:

0

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

10

Védettség (NEMA):

4X

Üzemi hőmérséklet:

55-55 °C

Grafikus objektumok megjeleníthetők:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

137 mm

Beépítési mélység:

39 mm

LCD kijelző 4x20 karakter 20 gomb 24VDC