Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LCD kijelzős, 20 I/O, 8 analóg bemenet, relés, óra, 12VDC IP20 GT73945 - SR2B201JD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LCD kijelzős, 20 I/O, 8 analóg bemenet, relés, óra, 12VDC IP20 GT73945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-12 V

  • Relékimenettel - Igen

  • Kapcsolóáram - 8 A

  • Analóg bemenetek száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

150 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110549720

Sonepar cikkszám

GT73945

Gyártói cikkszám

SR2B201JD

Gyártói típuskód

Zelio Logic SR2B201JD

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

12-12 V

Relékimenettel:

Igen

Kapcsolóáram:

8 A

Analóg bemenetek száma:

6

Tápfeszültség típusa:

DC

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Digitális bemenetek száma:

12

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Alapkészülék:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Bővíthető:

Nem

Kapcsolóórával:

Igen

Bővítő készülék:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Szélesség:

124.6 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Teljesítményfelvétel:

2.5 W

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Védettség (IP):

IP20

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Magasság:

90 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Mélység:

59.5 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

LCD kijelzős, 20 I/O, 8 analóg bemenet, relés, óra, 12VDC IP20