Schneider - LCDD kijelző egység nem irányváltó SX001220 - 88400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőtábla
Szélesség - 96 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430884002
Sonepar cikkszám
SX001220
Gyártói cikkszám
88400
Gyártói típuskód
88400
Kivitel:
vezérlőtábla
Szélesség:
96 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
48 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
58 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - LCDD kijelző egység nem irányváltó