Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazó doboz 32 A IP55 SN027602 - KNB32CP35

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazó doboz 32 A IP55 SN027602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 2

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006258

Sonepar cikkszám

SN027602

Gyártói cikkszám

KNB32CP35

Gyártói típuskód

Canalis KNB32CP35

Névleges áram AC 50 Hz:

32 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

2

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

CEE-dugaszoló aljzat 3P és 5P 16 A

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

434 mm

Szélesség:

141 mm

Magasság:

165 mm

Leágazó doboz 32 A IP55