Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazó elem 160A IP55 SX006360 - KSB160SM424

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazó elem 160A IP55 SX006360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485208619

Sonepar cikkszám

SX006360

Gyártói cikkszám

KSB160SM424

Gyártói típuskód

Canalis KSB160SM424

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

494 mm

Szélesség:

308 mm

Magasság:

303 mm

Canalis leágazó doboz a KS rendszerhez. Közepes teljesítményű elosztásra szolgál, és TT, IT és TN-S földelőrendszerekben alkalmazható. Az üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz és 690 V AC 50/60 Hz között változik. A névleges üzemi áram 160 A. Dugaszolható beépítésű, rögzített polaritású, fehér RAL 9001 felületkezelésse. A tokozott sín polaritása 3L+N+PE. Védelmet nyújt a kismegszakító (MCB) számára (a megszakítót külön kell megrendelni). A leágazó doboz leválasztását az ajtó/Takaró kinyílás közben kihúzással biztosítja. Canalis KS tokozott sín kompatibilis dugaszolható aljzatokkal. IP55 védettséget biztosít, amely megfelel az IEC 60529 szabványnak. Az IK08 megfelel az IEC 62262 szabványnak. Megfelel az IEC 61439-1 és az IEC 61439-6 szabványnak. Megfelel a Schneider Electric környezetvédelmi adatprogramjának (RoHS, REACh, termék környezetvédelmi profil, életciklus végi utasítások).