Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazó elem 250A Compact NSX IP55 SX006366 - KSB250DD412

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazó elem 250A Compact NSX IP55 SX006366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485058351

Sonepar cikkszám

SX006366

Gyártói cikkszám

KSB250DD412

Gyártói típuskód

KSB250DD412

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

634.5 mm

Szélesség:

359 mm

Magasság:

360 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazó elem 250A Compact NSX