Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazó elem 50 A, üres IP55 SX006376 - KSB50SV4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazó elem 50 A, üres IP55 SX006376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 50 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - kábel

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006098

Sonepar cikkszám

SX006376

Gyártói cikkszám

KSB50SV4

Gyártói típuskód

KSB50SV4

Névleges áram AC 50 Hz:

50 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

kábel

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

415-415 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

103 mm

Magasság:

202 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazó elem 50 A, üres