Schneider - Leágazó elem IP55 SX006355 - KSB100SV5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 100 A
Pólusszám - 4
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005909
Sonepar cikkszám
SX006355
Gyártói cikkszám
KSB100SV5
Gyártói típuskód
Canalis KSB100SV5
Névleges áram AC 50 Hz:
100 A
Pólusszám:
4
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
344 mm
Szélesség:
128 mm
Magasság:
220 mm