Schneider - Leágazódoboz, 16 A L+N+PE, BS biztosítókhoz IP55 SX006177 - KNB16CG2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 1
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003264
Sonepar cikkszám
SX006177
Gyártói cikkszám
KNB16CG2
Gyártói típuskód
KNB16CG2
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
1
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
72 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
172 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz, 16 A L+N+PE, BS biztosítókhoz