Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz, 16 A, L+N+PE IP55 SN028001 - KNB16CM2H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz, 16 A, L+N+PE IP55 SN028001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003288

Sonepar cikkszám

SN028001

Gyártói cikkszám

KNB16CM2H

Gyártói típuskód

KNB16CM2H

Névleges áram AC 50 Hz:

16 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Igen

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

kismegszakító (MCB)

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

79 mm

Szélesség:

70 mm

Magasság:

172 mm

Leágazódoboz, 16 A, L+N+PE