Schneider - Leágazódoboz, 16 A, L+N+PE, UTE biztosítókhoz IP55 SN028728 - KNB16CF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 4
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003257
Sonepar cikkszám
SN028728
Gyártói cikkszám
KNB16CF2
Gyártói típuskód
Canalis KNB16CF2
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
4
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
172 mm