Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz, 160 A, BS biztosítókhoz IP55 SX006359 - KSB160SG4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz, 160 A, BS biztosítókhoz IP55 SX006359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005749

Sonepar cikkszám

SX006359

Gyártói cikkszám

KSB160SG4

Gyártói típuskód

KSB160SG4

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

482 mm

Szélesség:

207 mm

Magasság:

332 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz, 160 A, BS biztosítókhoz