Schneider - Leágazódoboz, 20 A, BS biztosítókhoz IP55 SN028303 - KNB20CG5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 20 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006173
Sonepar cikkszám
SN028303
Gyártói cikkszám
KNB20CG5
Gyártói típuskód
KNB20CG5
Névleges áram AC 50 Hz:
20 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
135 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
165 mm
Canalis, leágazó egység BS88 biztosítékhoz, A1, 20A, 3L+N+PE. szerelési mód: dugaszolható - leágazóegység polaritása: 3L+N+PE, 3L+PE. Előnyök : Komplett síncsatorna rendszer alacsony teljesítményű energiaelosztáshoz, telefon és adatelosztáshoz., Moduláris