Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz, 25 A, DIN biztosítókhoz IP55 SX006178 - KNB25SD4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz, 25 A, DIN biztosítókhoz IP55 SX006178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 25 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006180

Sonepar cikkszám

SX006178

Gyártói cikkszám

KNB25SD4

Gyártói típuskód

Canalis KNB25SD4

Névleges áram AC 50 Hz:

25 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

344 mm

Szélesség:

101 mm

Magasság:

165 mm

Leágazódoboz, 25 A, DIN biztosítókhoz IP55