Schneider - Leágazódoboz, 250 A, NS 250 rot. hajt. megszakítóhoz IP55 SN026514 - KSB250DC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005763
Sonepar cikkszám
SN026514
Gyártói cikkszám
KSB250DC5
Gyártói típuskód
Canalis KSB250DC5
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
532 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
432 mm