Schneider - Leágazódoboz, 250A IP40 SX059299 - KSA25HD502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485078823
Sonepar cikkszám
SX059299
Gyártói cikkszám
KSA25HD502
Gyártói típuskód
KSA25HD502
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
587 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
350 mm
Leágazódoboz, 250A IP40