Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz 250A NS250 rot. hajt. megszakítóhoz IP55 GT43993 - KSB250DC4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz 250A NS250 rot. hajt. megszakítóhoz IP55 GT43993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005756

Sonepar cikkszám

GT43993

Gyártói cikkszám

KSB250DC4

Gyártói típuskód

Canalis KSB250DC4

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

532 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság:

432 mm

Leágazódoboz 250A NS250 rot. hajt. megszakítóhoz IP55