Schneider - Leágazódoboz, 32 A, BS biztosítókhoz IP55 SX006180 - KNB32SG4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 32 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006265
Sonepar cikkszám
SX006180
Gyártói cikkszám
KNB32SG4
Gyártói típuskód
KNB32SG4
Névleges áram AC 50 Hz:
32 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
344 mm
Szélesség:
101 mm
Magasság:
165 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz, 32 A, BS biztosítókhoz