Schneider - Leágazódoboz, 400 A, Compact NSX IP55 SX006372 - KSB400DC5TRE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Pólusszám - 3
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Fázisválasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485080260
Sonepar cikkszám
SX006372
Gyártói cikkszám
KSB400DC5TRE
Gyártói típuskód
KSB400DC5TRE
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Pólusszám:
3
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
732 mm
Szélesség:
350 mm
Magasság:
438 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz, 400 A, Compact NSX