Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz, 400 A, NS 400 rot. hajt. megszakítóhoz IP55 SN026484 - KSB400DC5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz, 400 A, NS 400 rot. hajt. megszakítóhoz IP55 SN026484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005800

Sonepar cikkszám

SN026484

Gyártói cikkszám

KSB400DC5

Gyártói típuskód

Canalis KSB400DC5

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

732 mm

Szélesség:

350 mm

Magasság:

438 mm

Leágazódoboz, 400 A, NS 400 rot. hajt. megszakítóhoz IP55