Schneider - Leágazódoboz, 400 A, NSX 400 rot. hajt. megszakítóhoz mérőfunkcióval IP55 SX006371 - KSB400DC4TRE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485057712
Sonepar cikkszám
SX006371
Gyártói cikkszám
KSB400DC4TRE
Gyártói típuskód
KSB400DC4TRE
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
732 mm
Szélesség:
350 mm
Magasság:
438 mm