Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz, 400 A, T2 biztosítókhoz IP55 SN026356 - KSB400SE5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz, 400 A, T2 biztosítókhoz IP55 SN026356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005824

Sonepar cikkszám

SN026356

Gyártói cikkszám

KSB400SE5

Gyártói típuskód

Canalis KSB400SE5

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

316 mm

Magasság:

600 mm

Leágazódoboz, 400 A, T2 biztosítókhoz IP55