Schneider - Leágazódoboz, 50 A, DIN biztosítókhoz IP55 SN027549 - KNB50SN4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 50 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006296
Sonepar cikkszám
SN027549
Gyártói cikkszám
KNB50SN4
Gyártói típuskód
KNB50SN4
Névleges áram AC 50 Hz:
50 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
344 mm
Szélesség:
101 mm
Magasság:
165 mm
Leágazódoboz, 50 A, DIN biztosítókhoz