Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz, 630 A, T2 biztosítókhoz IP55 SX006378 - KSB630SE4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz, 630 A, T2 biztosítókhoz IP55 SX006378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005657

Sonepar cikkszám

SX006378

Gyártói cikkszám

KSB630SE4

Gyártói típuskód

Canalis KSB630SE4

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

1144.5 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság:

611 mm

Leágazódoboz, 630 A, T2 biztosítókhoz IP55