Schneider - Leágazódoboz, 630 A, T2 biztosítókhoz IP55 SX006379 - KSB630SE5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Pólusszám - 4
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005664
Sonepar cikkszám
SX006379
Gyártói cikkszám
KSB630SE5
Gyártói típuskód
KSB630SE5
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Pólusszám:
4
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1144.5 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
611 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz, 630 A, T2 biztosítókhoz