Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 160A IP55 SX006361 - KSB160SM513

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 160A IP55 SX006361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485057736

Sonepar cikkszám

SX006361

Gyártói cikkszám

KSB160SM513

Gyártói típuskód

KSB160SM513

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

482 mm

Szélesség:

246 mm

Magasság:

342 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 160A