Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazóelem, 400A IP40 SX006295 - KSA40HD502

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazóelem, 400A IP40 SX006295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485078830

Sonepar cikkszám

SX006295

Gyártói cikkszám

KSA40HD502

Gyártói típuskód

KSA40HD502

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP40

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

587 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság:

350 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazóelem, 400A