Nem visszaküldhető

Schneider - Leágazóelem, 50A, üres IP55 SX006377 - KSB50SV5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Leágazóelem, 50A, üres IP55 SX006377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 50 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006104

Sonepar cikkszám

SX006377

Gyártói cikkszám

KSB50SV5

Gyártói típuskód

KSB50SV5

Névleges áram AC 50 Hz:

50 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

103 mm

Magasság:

202 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazóelem, 50A, üres