Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED BA15D Zöld 230V SX004366 - DL2EDM3SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED BA15D Zöld 230V SX004366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA15d

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119051026

Sonepar cikkszám

SX004366

Gyártói cikkszám

DL2EDM3SB

Gyártói típuskód

DL2EDM3SB

Foglalat:

BA15d

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

zöld

Fényerősség:

900 cd

Ház színe:

szürke

Átmérő:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Fényforrások - LED BA15D Zöld 230V