Schneider - LED-es aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/ G12831 - ZB6ZB31B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-24 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-24 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110784435
Sonepar cikkszám
G12831
Gyártói cikkszám
ZB6ZB31B
Gyártói típuskód
Harmony ZB6ZB31B
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-24 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-24 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen