Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/ G12835 - ZB6ZB51B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED-es aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/ G12835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-24 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110784473

Sonepar cikkszám

G12835

Gyártói cikkszám

ZB6ZB51B

Gyártói típuskód

Harmony ZB6ZB51B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-24 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED-es aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/