Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es jelzol. érintk.blokk 24V (100 db) SN030508 - ZBVB4TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED-es jelzol. érintk.blokk 24V (100 db) SN030508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110959833

Sonepar cikkszám

SN030508

Gyártói cikkszám

ZBVB4TQ

Gyártói típuskód

ZBVB4TQ

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Light block ZBVB4 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4, Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: világítóblokk - készülék rövid megnevezése: ZBV - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: >= 1 x 0,22 mm2 kábelvég nélkül megfelel EN 60947-1, csav