Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es jelzőlámpa aljzat fehér, 24-120V SN029284 - ZB4BVBG1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED-es jelzőlámpa aljzat fehér, 24-120V SN029284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-120 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110070163

Sonepar cikkszám

SN029284

Gyártói cikkszám

ZB4BVBG1

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BVBG1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-120 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-120 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024